C-1102 Simplice カット野菜水切り器(ミニ) パール金属 63932395 C-1102 Simplice カット野菜水切り器(ミニ) パール金属 63932395 C-1102 Simplice カット野菜水切り器(ミニ) パール金属 63932395 C-1102 Simplice カット野菜水切り器(ミニ) パール金属 63932395

Simplice カット野菜水切り器(ミニ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63932395 品番C-1102
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

少量のカット野菜の水切りに最適。
ミニサイズの水切り器なので、一人分や少量の水切りに最適。
ハンドルを回すだけでスピーディー。
容器はボウルとしても使用可でき、アク抜きやサラダの盛り付けに。
バスケットは取り外しでき、ストレーナーとして使用ができる。

材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、バスケット・ふた・回転板:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) 質量(g)240 容量(L)1.3 寸法(外径×高さ)(mm)160×135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする