中央化学
中央化学の 袋用シーラー
中央化学の 卓上シーラー
フードパック C-APG OFL-2 400枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(400枚)
注文コード
63932410
品番
16311
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フィルム無しで作業性アップのフルーツ容器。
果実の大きさによって使い分けができるロック機能が付いております。
仕様
●サイズ:330×214×46mm●材質:PET●重量:19g●容量:果実2個
アズワン品番
65-9868-62