Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 入浴関連
Richell(リッチェル)の シャワーベンチ
Richell(リッチェル)の 背もたれあり
やわらかシャワーチェア クレオ折りたたみ 防カビプラス
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
63932630
品番
19190
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
座面やゴム脚に防カビ加工を施しています。
折りたためるので収納に便利です。
仕様
背付
材質
座面・背もたれ/PE(ポリエチレン)、ソフト座面・ソフト背もたれ/EVA(酢酸ビニル)、脚/アルミニウム、ゴム脚/合成ゴム、シャワーフック/ポリアセタール
質量(kg)
3.6
色
ピンク
耐荷重(kg)
100
耐熱温度(℃)
70
アズワン品番
7-1940-11
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)