ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
PETスラックス 9192
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63932734
品番
9192
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ソフトな着心地
再生ポリエステルを使ったエコ生地の柔らかな着心地が特徴のワークウェア。
帯電防止加工も施され、建築・土木を中心にハードな現場に人気です。
撥水加工で雨や汚れた水をはじきます。
種別
スラックス
色
コン
サイズ
70
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル50(再生ポリエステル100)・綿50
股下(cm)
78
素材
エコツイル
色番
10
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 089