自動ブレーキ装置付車いす アルミ製自走式 AR-511BTシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63932745 品番 AR-511BT380S-2
参考基準価格(税別)¥155,370 販売価格(税込) ¥149,800
販売価格(税別) 非課税商品
149,800

立ち上がると自動でブレーキがかかります。

材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、座部分/ビニール、主輪/エアータイヤ 質量(kg)18.8 径(Φ)キャスター:6インチ、主輪:22インチ 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660・680・700×950×910 座面高さ(mm)前/380、後/360 座幅(mm)380 色(シート)グリーンチェック+00066-000267 アズワン品番7-2194-03 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380・400・420×380 折りたたみ寸法(mm)(幅)355×(高さ)640 脚部構造開閉式着脱可
注意
※寸法に座クッションの厚み50mmは含まれていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする