材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、座部分/ビニール、主輪/エアータイヤ
質量(kg)18.8
径(Φ)キャスター:6インチ、主輪:22インチ
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660・680・700×950×910
座面高さ(mm)前/380、後/360
座幅(mm)420
色(シート)茶チェック+00066-000267
アズワン品番7-2196-02
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380・400・420×380
折りたたみ寸法(mm)(幅)355×(高さ)640
脚部構造開閉式着脱可