松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の 本体 車イス
ワンハンドスカル アルミ製レバー駆動型 OH-1シリーズ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63932806
品番
400mm OH-1
参考基準価格(税別)
¥239,580
販売価格(税込)
¥229,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
229,800
バスケットに入れる
レバーを進みたい方向へこぐように動かせば前後左右に走行可能です。
レバーを進行方向の反対側へ操作すれば止まることができます。
材質
本体/アルミニウム、シート/メッシュ、主輪/エアータイヤ
質量(kg)
16.3
径(Φ)
キャスター:6インチ、主輪:22インチ
耐荷重(kg)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600・620・640×1030×965
フレーム色
パステルオレンジ
座面高さ(mm)
前/470、後/450
座幅(mm)
400
色(シート)
ベージュ
アズワン品番
7-2252-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
380・400・420×400
折りたたみ時幅(mm)
325
注意
※寸法に座クッションの厚み40mmは含まれていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000