マキテック
マキテックの 車イス
マキテックの 本体 車イス
車いす 介助式アルミ製背折れタイプ KS-70シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63932919
品番
KS70-4043NC NP
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥119,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
119,800
バスケットに入れる
ベッド移乗に便利な肘跳ね上げ式、脚部スイングアウト仕様の多機能車イスです。
材質
本体/アルミニウム、シート/ポリエステル
寸法(mm)
560×1000×890
質量(kg)
13.6
径(Φ)
キャスタ:6インチ、主輪:16インチ
耐荷重(kg)
100
座面高さ(mm)
前/430、後/410
色(シート)
ネイビーチェック
アズワン品番
7-2275-04
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×400
折りたたみ寸法(mm)
270×810×665
脚部構造
スイングアウト・着脱式