松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の 本体 車イス
ネクストコア・くるり アルミ製介助式・中床用 NEXT-81B Fシリーズ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63932989
品番
NEXT-81B F-4
参考基準価格(税別)
¥198,440
販売価格(税込)
¥179,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
179,800
バスケットに入れる
その場で”くるり”と回転できる6輪タイプ、圧倒的な回転性能です。
材質
本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアータイヤ
質量(kg)
18
色
グレー
径(Φ)
キャスター:4インチ、主輪:16インチ
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×860×975
座面高さ(mm)
前/430、後/405
色(シート)
グレー
アズワン品番
7-2280-04
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×360
折りたたみ時幅(mm)
340
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000