ネクストコア・くるり アルミ製自走式・中床用 NEXT-71B Fシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63932998 品番 NEXT-71B F-1
参考基準価格(税別)¥198,440 販売価格(税込) ¥179,800
販売価格(税別) 非課税商品
179,800

その場で”くるり”と回転できる6輪タイプ、圧倒的な回転性能です。

材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアータイヤ 質量(kg)19 オレンジ 径(Φ)キャスター:4インチ、主輪:22インチ 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×860×975 座面高さ(mm)前/430、後/405 色(シート)オレンジ アズワン品番7-2281-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×360 折りたたみ時幅(mm)340
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする