岡部洋食器製作所
岡部洋食器製作所の 食事関連
岡部洋食器製作所の 食器 介護用
岡部洋食器製作所の 介護皿
口あたりやさしいスプーン ウェービー・深型 KU-21シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63933095
品番
KU-21BK
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
柔らかいシリコンゴムの中にコシのある芯を入れた、口元にやさしいスプーンです。
短めのハンドルで自分持ちしやすく、小さな容器でもひっくり返ることが少ないです。
材質
スプーン/シリコンゴム、ハンドル・芯/ナイロン66
色
ブラック
質量(g)
9
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
アズワン品番
7-2661-04
幅×長さ(mm)
29×133
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000