ユーバ産業
ユーバ産業の 歩行関連
ユーバ産業の 歩行車
アームフィット 歩行車 ARシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63933147
品番
AR-458T
参考基準価格(税別)
¥67,420
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
高さ調整(25cm)で小柄な方から長身の方まで対応でき、丈夫なフレーム構造や歩行速度調整で安心・安全です。
仕様
室内外兼用
材質
バッグ部・ハンドル/PVC(塩化ビニル樹脂)、フレーム/アルミニウム、肘受け/ウレタン成型
寸法(mm)
550×600×750〜1000(7段階)
質量(kg)
8.5
高さ(mm)
700〜950(グリップまで)
径(Φ)
前輪8インチ(自在)・後輪6インチ(固定)
内寸法(mm)
グリップ:420
座面高さ(mm)
470
アズワン品番
7-2735-03
折りたたみ寸法(mm)
550×330×760