松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の 本体 車イス
自動ブレーキ装置付車いす アルミ製自走式 茶チェック AR-201BT S-1シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63933208
品番
AR-201BT420S-1
参考基準価格(税別)
¥137,940
販売価格(税込)
¥129,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
129,800
バスケットに入れる
立ち上がると自動でブレーキがかかります。
材質
本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、座部分/ビニール、主輪/エアータイヤ
寸法(mm)
650・670・690×1015×900
質量(kg)
18.7
径(Φ)
キャスター:6インチ、主輪:22インチ
耐荷重(kg)
100
座面高さ(mm)
前/430、後/400
座幅(mm)
420
色(シート)
茶チェック
アズワン品番
7-5267-05
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
380・400・420×400
折りたたみ寸法(mm)
410×675
注意
※寸法に座クッションの厚み50mmは含まれていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000