中央化学
中央化学の 袋用シーラー
中央化学の 卓上シーラー
麺・スープ容器 TPめん鉢 M20 中皿 50枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
63933225
品番
016063
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
中皿が内篏合の仕様となっており、U字孔でスープ等の熱い蒸気を逃がします。
※中皿のみです。
本体、蓋は別売りです。
仕様
●サイズ:Φ192×32mm
材質:PP
重量:10g
容量:500ml
アズワン品番
65-9871-53