ささえ四点支持ステッキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番7-5475-01 注文コード63933251 品番R08001
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,998
販売価格(税別) 非課税商品
9,998
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

超軽量(565g)のオールアルミ製です。
傷のつきにくい特殊アルマイト柄入り焼付け塗装です。

材質支柱・脚/アルミニウム合金(特殊アルマイト柄入り焼付け塗装)、グリップ/ゴム系樹脂(TPR) 全長(mm)655〜880(25間隔・10段階調節) 内径(Φmm)先端ゴム:Φ15 耐荷重(kg)垂直:100 アズワン品番7-5475-01 脚寸法(mm)145×210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする