ひまわり
ひまわりの 歩行関連
ひまわりの 杖
ひまわりの 一本杖
ささえ四点支持ステッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
7-5475-04
注文コード
63933269
品番
R08006
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量(565g)のオールアルミ製です。
傷のつきにくい特殊アルマイト柄入り焼付け塗装です。
材質
支柱・脚/アルミニウム合金(特殊アルマイト柄入り焼付け塗装)、グリップ/ゴム系樹脂(TPR)
全長(mm)
655〜880(25間隔・10段階調節)
内径(Φmm)
先端ゴム:Φ15
耐荷重(kg)
垂直:100
アズワン品番
7-5475-04
脚寸法(mm)
145×210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000