曜日別特売
095-368 三方袋 BBシリーズ メイワパックス 63933295

095-368 三方袋 BBシリーズ メイワパックス 63933295
095-368 三方袋 BBシリーズ メイワパックス 63933295

三方袋 BBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(1500枚)
アズワン品番67-2193-94
内容量1ケース(1500枚)注文コード63933295品番095-368
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

真空包装適性
環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用
レトルト(115℃×30分)にも耐える構成としておりますので、保存性を高めたい食品に効果的です
耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装です
ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様です

仕様●サイズ(mm):220×330●重量(g):13.07アズワン品番67-2193-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする