台和
台和の 食事関連
台和の 食器 介護用
台和の 介護皿
ラクのみマグ HS-N28シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63933305
品番
HS-N28
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
内側に傾斜がついているため、頭を後ろにそらす姿勢を防止でき、むせを防げます。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/EVA
寸法(mm)
122×78×101
色
ブルー
容量(mL)
200
質量(g)
83
耐熱温度(℃)
本体/-20〜+130、フタ/-20〜+70
アズワン品番
7-5578-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000