松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の 本体 車イス
マイチルトミニ 3D リフトアップ付き エレベーティング MH-SRL-SE シリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63933330
品番
MH-SRL-SE F-02
参考基準価格(税別)
¥308,880
販売価格(税込)
¥299,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
299,800
バスケットに入れる
ポジティブ機能とリフトアップ機能を備えたWリクライニング車椅子です。
Wリクライニングでありながらの全長が880mmとコンパクトです。
材質
アルミニウム
寸法(mm)
座シート:400×350
質量(kg)
約29
色
ブルー
径(Φ)
キャスタ:5インチ、主輪:12インチ(ノーパンクタイヤ)
角度(°)
チルト:0〜25、リクライニング:90〜110
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×880×1010
機能
スネークヘッドサポート、背フレーム前折れ機能、リフトアップ機構、スイングアウト&エレベーティング機構
アズワン品番
7-5797-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000