台和
台和の 食事関連
台和の 食器 介護用
台和の 介護皿
ノンスリップマットミニ HS-N20シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63933357
品番
HS-N20
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
器をしっかりグリップし、片手で食べてもすべりにくいです。
ボトルオープナーとしても使用できます。
材質
シリコン
寸法(mm)
160×190×2.5
色
ブルー
質量(g)
24
耐熱温度(℃)
-20〜+190
アズワン品番
7-5800-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000