カワムラサイクル
カワムラサイクルの 車イス
カワムラサイクルの 本体 車イス
車いす ウェイビットシリーズ 自走式 WA22-40Sシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63933400
品番
WA22-40S A13
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥139,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
139,800
バスケットに入れる
波状になったフレームのため、クッションで調整をしなくても快適な乗り心地です。
従来のシート幅を確保しつつ車輪の張り出しを抑え、全幅をスリム化しました。
材質
フレーム:アルミ、シート生地:ポリエステル、シートクッション:ポリエチレン、主輪:ノーパンクタイヤ
寸法(mm)
560×990×890
質量(kg)
12.2
耐荷重(kg)
SG100
色(シート)
濃紺チェック
アズワン品番
7-5862-01
折りたたみ寸法(mm)
330×950×670
車輪サイズ(inch)
キャスタ:Φ6、主輪:Φ22