鈴木楽器製作所
鈴木楽器製作所の リハビリ・生活補助
鈴木楽器製作所の レクリエーション用品
ベルハーモニー NHシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
63933445
品番
MBH-5
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
手軽にベルの演奏を奏でられます。
MBH-8にプラスする派生音のみの5音セットです。MBH-8とMBH-5で1オクターブクロマチック13音になります。
仕様
【音域】派生音5音c^#2〜a^#2
材質
ベル:スチール、ハンドル:PS、ヘッド:ABS
寸法(mm)
Φ75×130
質量(g)
95(1音あたり)
アズワン品番
63-1871-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000