鈴木楽器製作所
鈴木楽器製作所の リハビリ・生活補助
鈴木楽器製作所の レクリエーション用品
ベルハーモニー NHシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
63933479
品番
MBD-12
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
手軽にベルの演奏を奏でられます。
MBD-8MBD-5にプラスして音域を上下に広げる12音セットです。MBD-8MBD-5MBD-12で25音となり2オクターブをカバーします。
仕様
【音域】12音g^1〜b^1・c^#3〜g^3(派生音含む)
材質
ベル:スチール、台座・ハンマー:ABS、キャップ:エラストマー
寸法(mm)
Φ80×95
質量(g)
110(1音あたり)
アズワン品番
63-1871-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000