相模ゴム
相模ゴムの 入浴関連
相模ゴムの 入浴用品
相模ゴムの 入浴小物
ボディウォッシュクロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
背中洗い用
注文コード
63933497
品番
RL1317
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端のスポンジは水を吸収しない特殊素材です。
スポンジを取り外して簡単に洗うこともできます。
仕様
背中洗い用
材質
スポンジ:PE(ポリエチレン)・コットン、柄:PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマー
質量(g)
203
寸法(幅W×長さL)(mm)
290×405(スポンジ:165)
アズワン品番
7-6434-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000