フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 一本杖
滑りにくい先ゴム WB394シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63933506
品番
WB3944
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
通常の先ゴムに比べて滑りにくいです。雨や濡れた路面でも安定した歩行ができます。
材質
特殊合成ゴム
色
ブラック
直径(Φmm)
約40
質量(g)
約35
アズワン品番
68-0512-62
適合シャフト径(Φmm)
19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000