岡部洋食器製作所
岡部洋食器製作所の 食事関連
岡部洋食器製作所の 食器 介護用
岡部洋食器製作所の 介護皿
ピタッとシリコン皿 PDシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63933707
品番
PD-01
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
底が吸盤状でテーブルにピタッとくっついて動きません。
材質
シリコンゴム
色
レッド
容量(mL)
約430
質量(g)
165
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-20
アズワン品番
7-8809-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000