バスピロー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-8847-02 注文コード63933777 品番-
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

中材のパイプにホタテの貝殻のパウダーを練り込んだ、消臭・抗菌バスグッズです。

材質表地:ポリエステル、中身:ポリエチレンパイプ 寸法(mm)280×200×65 パープル 質量(g)300 アズワン品番7-8847-02 洗濯方法洗濯可(ネット使用)/脱水可/乾燥機不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする