大島屋
大島屋の 入浴関連
大島屋の 入浴用品
大島屋の 入浴小物
バスピロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-8847-03
注文コード
63933786
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
中材のパイプにホタテの貝殻のパウダーを練り込んだ、消臭・抗菌バスグッズです。
材質
表地:ポリエステル、中身:ポリエチレンパイプ
寸法(mm)
280×200×65
色
ローズ
質量(g)
300
アズワン品番
7-8847-03
洗濯方法
洗濯可(ネット使用)/脱水可/乾燥機不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000