羽立工業
羽立工業の マッサージ器
羽立工業の ツボ押しグッズ
スッキリコアボール NHシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63933811
品番
NH3600
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
座ってエクササイズができる、場所をとらないサイズです。
お腹・おしり・内もも引き締めエクササイズにおすすめです。
すべりにくいスッキリ表面仕上げです。
付属品
空気入れ用ストロー、空気栓(2個)
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
約Φ300
直径(Φmm)
300
質量(g)
約190
耐荷重(kg)
約100
アズワン品番
7-886-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000