スタッキングチェア 半ひじ・グリップ付 2脚入 ライトブラウン Care-111-AC LB ALシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2脚) アズワン品番7-8883-02 注文コード63933838 品番Care-111-AC LB AL-G
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

しっかり握れる三角グリップで立ち座りをサポートします。

材質フレーム:天然木(ラバーウッド)ウレタン樹脂塗装、クッション材:ウレタンフォーム、張地:PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・防汚・難燃) 寸法(mm)510×540×775 質量(kg)6.2 高さ(mm)ひじかけ:605 フレーム色ライトブラウン 座面高さ(mm)410 アズワン品番7-8883-02 色(張地)グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする