貞苅椅子製作所
貞苅椅子製作所の 食事関連
貞苅椅子製作所の その他食事関連
スタッキングチェア 半ひじ・グリップ付 2脚入 ブラウン Care-111-AC BR ALシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2脚)
アズワン品番
7-8883-03
注文コード
63933847
品番
Care-111-AC BR AL-P
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
しっかり握れる三角グリップで立ち座りをサポートします。
材質
フレーム:天然木(ラバーウッド)ウレタン樹脂塗装、クッション材:ウレタンフォーム、張地:PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・防汚・難燃)
寸法(mm)
510×540×775
質量(kg)
6.2
高さ(mm)
ひじかけ:605
フレーム色
ブラウン
座面高さ(mm)
410
アズワン品番
7-8883-03
色(張地)
ピンク
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000