羽立工業
羽立工業の マッサージ器
羽立工業の ツボ押しグッズ
リセットバー トリガー NHシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63933890
品番
NH3725
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
トルネード形状で気持ちいいもみほぐしができます。
自然な形で握りやすいエッググリップ形状です。
足裏・お尻・ふくらはぎのケアにおすすめです。
仕様
ハード
材質
本体/TPR(サーモプラスティックラバー)、芯材/POM(ポリアセタール樹脂)
寸法(mm)
Φ40×440
質量(g)
約230
タイプ
ハード
アズワン品番
7-889-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000