鈴木楽器製作所
鈴木楽器製作所の リハビリ・生活補助
鈴木楽器製作所の レクリエーション用品
鈴 面ファスナー式 RB-4シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63933899
品番
RB-4SB
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
グリップ式は握って、面ファスナー式は手首や足首に巻きつけて使用できます。
仕様
ベル:小×4個
質量(g)
60
タイプ
面ファスナー式
アズワン品番
7-8986-01
音色
高音
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000