SUGICO(スギコ)
シリコーントング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:全長260mm●カラー:パプリカレッド●材質:18-0ステンレス、シリコーン、TPE、ABS樹脂●耐熱温度:シリコーン/280℃、TPE/110℃、ABS樹脂/80℃●コード番号:AC8052
注文コード
63933977
品番
40427 パプリカレッド
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器洗浄機対応
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全長260mm●カラー:パプリカレッド●材質:18-0ステンレス、シリコーン、TPE、ABS樹脂●耐熱温度:シリコーン/280℃、TPE/110℃、ABS樹脂/80℃●コード番号:AC8052
アズワン品番
67-2469-70