40396 ココアブラウン シリコーントング SUGICO(スギコ) 63933986

シリコーントング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:全長260mm●カラー:ココアブラウン●材質:18-0ステンレス、シリコーン、TPE、ABS樹脂●耐熱温度:シリコーン/280℃、TPE/110℃、ABS樹脂/80℃●コード番号:AC8054注文コード63933986品番40396 ココアブラウン
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

食器洗浄機対応
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長260mm●カラー:ココアブラウン●材質:18-0ステンレス、シリコーン、TPE、ABS樹脂●耐熱温度:シリコーン/280℃、TPE/110℃、ABS樹脂/80℃●コード番号:AC8054アズワン品番67-2469-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする