KINDCARE
KINDCAREの 歩行関連
KINDCAREの 杖
KINDCAREの 一本杖
SLTステッキカラー伸縮スリムネック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63934021
品番
CH234712C05
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
折り畳んだ状態が保てるので、跳ね返りがなく安心です。
付属品
収納袋
全長(mm)
775〜850
色
ブラウン
質量(g)
320
適応身長(cm)
約149〜164
アズワン品番
7-9157-01
素材
手元/木製(かえで)、支柱/アルミニウム
適応
杖先ゴム:内径16mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000