フットマーク
フットマークの 衣服関連
フットマークの 介護用エプロン
フットマークの 食事用エプロン
うきうきシャツエプロン 403785シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63934127
品番
403785
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
面ファスナーによって、サイズ調節が簡単にできます。
内側の裾に大きなポケットが付いており、必要な時にめくって使用できます。
ポケットの縁は形状記憶テープですので、自由に形を変える事ができます。
材質
本体:ポリエステル100%(撥水)
色
オリーブ
首廻り(cm)
35〜47
アズワン品番
8-5732-03
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機可(80℃)
幅×丈(mm)
440×590
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000