東京理器
東京理器の 入浴関連
東京理器の 入浴用品
東京理器の 入浴小物
鋏 白鳥 スーパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
カット
アズワン品番
8-4217-01
注文コード
63934188
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
全長(mm)
137
質量(g)
カットタイプ/35
タイプ
カット
刃のサイズ(mm)
カットタイプ/56
アズワン品番
8-4217-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000