曜日別特売
大 18-8 パイプ柄 業務用ポテトマッシャー 山儀工業所 63934275

18-8 パイプ柄 業務用ポテトマッシャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ100×全長335mm●コード番号:AC9408注文コード63934275品番
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ100×全長335mm●コード番号:AC9408アズワン品番67-2470-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする