テラモト
テラモトの 入浴関連
テラモトの 入浴介助用品
テラモトの 浴室すべり止めマット
Ag+快適バスマット MR-148シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63934285
品番
MR-148-148-4
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
銀イオンと光触媒により、優れた抗菌効果を発揮します。
特殊構造繊維で、吸水性・速乾性に優れています。
材質
基布:ポリエステル・綿、パイル:アクリル、裏面:EVA(酢酸ビニル)・滑り止め加工
寸法(mm)
900×1800
色
ブラウン
アズワン品番
8-5463-04
洗濯方法
洗濯可/乾燥機不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000