分別できるダイニングダストボックス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63934301 品番 23703
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

フタ付きのペールが3個付属していますので、ゴミの分別に便利です。
カウンターとしても使用できます。
19Lペール2ヶ付。キャスター4個付(うちストッパー付2個)。カウンターとしても使えるおしゃれなダストボックス。ペールはふた付なので衛生的です。

材質正面・表面材:繊維板、正面・表面加工:ウレタン樹脂塗装、側面:プリント紙化粧繊維板、ペール:ポリプロピレン 質量(kg)約23 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×40×82 アズワン品番62-8250-92 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.5×33.5×7(1杯あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする