超低床コンパクトセミモジュール車椅子 AR-911Sシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63934355 品番 AR-911S S-1
参考基準価格(税別)¥142,300 販売価格(税込) ¥129,800
販売価格(税別) 非課税商品
129,800

移乗時に便利な跳ね上げ式肘掛け。
小柄な方に適した短い座面奥行です。
肘掛け・座面の高さ調節とフットレストの着脱が可能で、足漕ぎにも対応します。
背・座はシートの張りを調節できます。

材質本体:アルミニウム、シート:ポリエステル、主輪:エアータイヤ 形状フット:スイングアウト式 質量(kg)16.5 茶チェック 高さ(mm)肘掛け:200〜280(20間隔・5段階調節) 耐荷重(kg)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×930×900 座面高さ(mm)前/330〜390、後/310〜370 (20mm間隔・4段階調節) アズワン品番8-2739-02 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×360 折りたたみ寸法(mm)330×930×635 車輪サイズ(inch)キャスタ:Φ5、主輪:Φ18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする