サンプル画像
FALCON(ファルコン)
FALCON(ファルコン)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
FALCON(ファルコン)の 体育/スポーツ用品
FALCON(ファルコン)の 球技
軟式少年用木製バット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ(cm)
約71
注文コード
63934468
品番
WBT-71N
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
楽々スイング!握りやすく!振りやすい、小学低学年向け。
材質
木製
色
ナチュラル
質量(g)
約550
サイズ(cm)
約71
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません