サンプル画像
PROMARK(プロマーク)
PROMARK(プロマーク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
PROMARK(プロマーク)の 体育/スポーツ用品
PROMARK(プロマーク)の 球技
軟式少年用J.S.B.B 公認金属バット 小学中・高学年向け
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63934495
品番
ATP-750SV
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
(財)全日本軟式野球連盟(J.S.B.B)公認。超軽量シリーズ!小学中・高学年向け。ミドルヒッター用。
材質
アルミ合金
色
シルバー
質量(g)
約440
径(Φmm)
【打球部】63
長さ(cm)
75
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません