サンプル画像
PROMARK(プロマーク)
PROMARK(プロマーク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
PROMARK(プロマーク)の 体育/スポーツ用品
PROMARK(プロマーク)の 球技
軟式一般用J.S.B.B 公認金属バット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63934520
品番
ATP-840C
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
(財)全日本軟式野球連盟(J.S.B.B)公認。特殊素材内蔵で飛距離UP!。軟式一般用ミドルヒッター向け。。
材質
アルミ合金
色
ブラック
質量(g)
約700
径(Φmm)
【打球部】63
長さ(cm)
84
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません