サンプル画像
FALCON(ファルコン)
FALCON(ファルコン)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
FALCON(ファルコン)の 体育/スポーツ用品
FALCON(ファルコン)の 球技
軟式少年練習用金属バット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63934581
品番
AT-75S
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
抜群の操作性を生み出す、軽量で振りぬきやすいモデル。小学校低・中学年向けのバットです。アベレージヒッター用。
材質
アルミ合金
色
シルバー
質量(g)
約530
径(Φmm)
【打球部】56
長さ(cm)
75
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません