サンプル画像
FALCON(ファルコン)
FALCON(ファルコン)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
FALCON(ファルコン)の 体育/スポーツ用品
FALCON(ファルコン)の 球技
軟式一般用グラブ オールラウンド用 (親革)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63934660
品番
FG-6001
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
<親指革命の定番>、親指に2枚の特殊構造板を装着し、長時間使用しても、ビクともしない高強度を実現しました。初心者にも経験者にもオススメなモデルです。
材質
捕球面:天然皮革、PU皮膜 背面:合成皮革
色
ブラック
サイズ
S(約11インチ)
質量(g)
約450
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません