サンプル画像
FALCON(ファルコン)
FALCON(ファルコン)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
FALCON(ファルコン)の 体育/スポーツ用品
FALCON(ファルコン)の 球技
軟式一般用グラブ オールラウンド用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63934696
品番
FG-6511
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
<親指革命の定番>、親指に2枚の特殊構造板を装着し、長時間使用しても、ビクともしない高強度を実現しました。初心者にも経験者にもオススメなモデルです。
材質
捕球面:天然皮革 背面:天然皮革
色
ブラック
サイズ
L(約11.7インチ)
質量(g)
約500
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません