サンプル画像
PROMARK(プロマーク)
PROMARK(プロマーク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
PROMARK(プロマーク)の 体育/スポーツ用品
PROMARK(プロマーク)の 球技
ソフトボール用グラブ オールラウンド用 (親革)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63934705
品番
PGS-3151N21
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
<親指革命の定番>、親指に2枚の特殊構造板を装着し、長時間使用しても、ビクともしない高強度を実現しました。ボールをしっかりキープできる大型グラブ。3号球用。
材質
捕球面:天然皮革 背面:天然皮革
色
ブラック
サイズ
L(約12.5インチ)
質量(g)
約580
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません