サンプル画像
CALFLEX(カルフレックス)
CALFLEX(カルフレックス)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
CALFLEX(カルフレックス)の 体育/スポーツ用品
CALFLEX(カルフレックス)の 球技
シャトルマシン 専用ACアダプター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63934800
品番
CT-014AC
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ソフト・硬式テニス兼用マシン専用ACアダプター。乾電池がないときに便利です。
材質
本体:ABS、レール:ポリプロピレン
質量(kg)
約1.6
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×37×48
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません